Tirador terminal de poste, de 3 brazos

Número de artículo: 1628410
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1628410
Copiar
EAN / GTIN 4036976112092
Copiar
Número del fabricante 1628410
Copiar
Número L L60160 4922
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Los ganchos presionan automáticamente
Las patas presionan automáticamente

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 14 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 8 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 80 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 70 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 10x1,5 x 100
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra