Escariador de conos Morse MK1

Número de artículo: 162500 MK1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 204
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 204
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 66 mm
Longitud total L 102 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162500 MK1
EAN / GTIN 4045197089182
Número del fabricante 162500 MK1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De ranuras rectas, con vástago cilíndrico y cuadrado.

Aplicación:

Para escariar taladros cónicos o escalonados previamente mecanizadas para vástagos de cono Morse.