Tambor para cables con soporte

Número de artículo: 161N-3D/2
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
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 161N-3D/2
EAN / GTIN 4000896237654
Número del fabricante 161N-3D/2
Número L L60140 4979

Descripción

Descripción:

  • Tambor para cables con soporte
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y los bancos de trabajo 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Longitud del cable: 10 m
  • Calidad del cable: H07RN-F 3G1,5
  • Conector con toma de tierra 230 V
  • 4 tomas de corriente 230V/16A, máx. 3500 W
  • Termocontacto

Volumen de suministro:

  • 161N-3D
  • 161N-3HL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra