Cubierta protectora con placa de cubierta, 100 mm

Número de artículo: 1619P06549
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
    Tipo de producto Caperuza protectora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1619P06549
    EAN / GTIN 3165140492775
    Número del fabricante 1619P06549

    Descripción

    Descripción:

    • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
    • Viene con una placa protectora para amolado de corte
    • Adecuada para: GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 900-100 Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 105 mm
    • Dimensión altura: 58 mm
    • Dimensión longitud: 145 mm
    • Peso bruto: 0,27 kg
    • Diámetro mm: 100
    • Peso neto: 0,26 kg
    • Volumen: 0,883 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra