Tapa de protección sin placa de cubierta, 125 mm, tapa roscada con codificación

Número de artículo: 1619P06548
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1619P06548
EAN / GTIN 3165140492768
Número del fabricante 1619P06548

Descripción

Descripción:

  • El capó protector sin placa de cubierta está diseñado para trabajos de lijado en general
  • Está equipado con una tapa roscada y codificado para permanecer firmemente en su lugar
  • El capó está fabricado de acuerdo con la norma EN/CE 60745
  • Es compatible con amoladoras angulares
  • Se adapta a: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 680-125 .

Característica:

  • Dimensión de anchura: 52 mm
  • Dimensión altura: 147 mm
  • Dimensión longitud: 98 mm
  • Peso bruto: 0,21 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Volumen: 0,749 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra