Cubierta de protección sin placa de cubierta, 115 mm, tapa roscada

Número de artículo: 1619P06547
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1619P06547
EAN / GTIN 3165140492751
Número del fabricante 1619P06547

Descripción

Descripción:

  • El capó protector sin placa de cubierta está diseñado para trabajos de lijado en general
  • Está equipado con una tapa roscada y codificado para permanecer seguro en su lugar
  • El capó está fabricado de acuerdo con la norma EN/CE 60745
  • Es compatible con amoladoras angulares
  • Se adapta a: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115 E; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 780 C (115 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Característica:

  • Dimensión de anchura: 52 mm
  • Dimensión altura: 117 mm
  • Dimensión longitud: 82 mm
  • Peso bruto: 0,19 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,19 kg
  • Volumen: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra