Llave de doble tubo con un agujero de 6 mm.

Número de artículo: 1616323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1616323
    EAN / GTIN 4010886825839
    Número del fabricante 1616323

    Descripción

    Descripción:

    Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
    En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
    El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

    Característica:

    • 26 D: 5
    • Ranura Ø 1: 5,00 mm
    • Profundidad de inserción 1: 9,0 mm
    • Profundidad de inserción 2: 26,5 mm
    • Longitud total [mm]: 105 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 13 mm
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 6
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra