{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ pequeño D3 | 4,9 mm | |
⌀ grande D2 | 6,36 mm | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2179 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Relación cono | 1:50 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Longitud de filo Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 122 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,3 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 161600 5 | |
EAN / GTIN | 4045197089052 | |
Número del fabricante | 161600 5 |