Tope de profundidad, 310 mm, para mango adicional 2 602 025 077,...062

Número de artículo: 1613001003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
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
Número de artículo 1613001003
EAN / GTIN 3165140027069
Número del fabricante 1613001003

Descripción

Descripción:

  • El tope de profundidad de acero (sin escala) permite comprobar la profundidad de perforación al taladrar con brocas.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 6 mm
  • Dimensión longitud: 350 mm
  • Peso bruto: 0,087 kg
  • Longitud mm: 310
  • Material: Stahl
  • Peso neto: 0,075 kg
  • Volumen: 0,147 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra