{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ pequeño D3 | 2,9 mm | |
⌀ grande D2 | 4,06 mm | |
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 9 | |
Relación cono | 1:50 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 58 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 161200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197088895 | |
Número del fabricante | 161200 3 |