Botas de seguridad con cordones BASIC Compo Mid S3 BASIC Compo Mid S3, Talla 46

Número de artículo: 16111-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16111-46
EAN / GTIN 4035877929426
Número del fabricante 16111-46
Número L L00790 3628

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU jo_BASIC
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin metal