Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 590 mm x 345 mm x 950 mm

Número de artículo: 160ST
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160ST
EAN / GTIN 4000896004201
Número del fabricante 160ST
Número L L60140 806

Descripción

Descripción:

  • Carro de herramientas, material y montaje

Rebajable
  • 2 cajas intermedias, caja inferior espaciosa
  • Tablero de mesa y cajas intermedias rebajables
  • Columnas abatibles hasta la altura más baja (435 mm)
    para el transporte con ahorro de espacio
  • Capacidad de carga total (dinámica): 75 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 150 kg
  • Tablero de trabajo: estera PVC
  • Color: Azul HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 590 mm x 345 mm x 950 mm
  • Peso neto (kg): 16.5 kg
  • Altura de la superficie de trabajo: 850
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ )
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ )
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra