• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de aspiración redondo para aspiradoras Bosch con tubos de 35 mm

Número de artículo: 1609390481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1609390481
EAN / GTIN 3165140015967
Número del fabricante 1609390481

Descripción

Descripción:

  • El cepillo de aspiración pequeño es un dispositivo de aspiración externo
  • Su forma especial lo hace ideal para la limpieza de manchas y superficies irregulares
  • Adecuado para: GAS 10-50 RFH
  • GAS 10-50 RFK
  • GAS 12-30F
  • GAS 12-50 RF
  • GAS 12-50 RFH
  • GAS 14- 20 RFB
  • GAS 20 L SFC
  • GAS 25 L SFC
  • GAS 35 H AFC
  • GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS 35 M AFC
  • GAS 50
  • GAS 50 M
  • GAS 55 M AFC
  • GAS 1000 RF
  • GAS 1200 L Profesional
  • PAS 10- 20
  • PAS 11-21
  • PAS 11-25
  • PAS 11-25 F
  • PAS 12-27
  • PAS 12-27 F
  • PAS 12-50 F
  • PAS 850
  • PAS 1000
  • PAS 1000 F.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Su forma especial la hace ideal para la limpieza puntual y de superficies irregulares
  • Dimensión de anchura: 111 mm
  • Dimensión altura: 68 mm
  • Dimensión longitud: 230 mm
  • Peso bruto: 0,065 kg
  • Diámetro mm: 35.0
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,062 kg
  • Específico RTB1: Se puede conectar a los tubos de aspiración estándar de las aspiradoras Bosch
  • Específico RTB2: El borde del cepillo protege la superficie de arañazos
  • Volumen: 1,736 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo