Adaptador de dos piezas para aspiradoras Bosch, 35 mm

Número de artículo: 1609390474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1609390474
    EAN / GTIN 3165140015899
    Número del fabricante 1609390474

    Descripción

    Descripción:

    • Adaptador para conectar las mangueras de aspiración a los aspiradores de polvo de Bosch
    • Se adapta a: GAS 12-50 RFH
    • GAS 1000 RF Professional
    • PAS 850
    • PAS 1000
    • PAS 1000 F.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 120 mm
    • Dimensión altura: 64 mm
    • Dimensión longitud: 230 mm
    • Peso bruto: 0,08 kg
    • Diámetro mm: 35
    • Peso neto: 0,075 kg
    • Volumen: 1,766 dm3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra