Boquilla reflectora para aspiradores de aire caliente Bosch, 32 mm, 33 mm

Número de artículo: 1609390453
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Düse

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1609390453
EAN / GTIN 3165140006118
Número del fabricante 1609390453
Número L L00590 2117

Descripción

Descripción:

  • La boquilla reflectora para pistolas de aire caliente está equipada con una tapa frontal para soldadura, estañado y retractilado.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 60 mm
  • Dimensión altura: 38 mm
  • Dimensión longitud: 127 mm
  • Anchura [mm]: 32
  • Peso bruto: 0,03 kg
  • Diámetro mm: 33.5
  • Peso neto: 0,03 kg
  • Volumen: 0,29 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra