Varilla de plástico para soldar, 225 mm, 4 mm, PVC rígido

Número de artículo: 1609201808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Número de artículo 1609201808
EAN / GTIN 3165140013192
Número del fabricante 1609201808

Descripción

Descripción:

  • La varilla de soldadura de plástico en color negro es adecuada para todos los modelos de sopladores de aire caliente de Bosch con regulación electrónica.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 62 mm
  • Dimensión altura: 12 mm
  • Dimensión longitud: 265 mm
  • Peso bruto: 0,115 kg
  • Diámetro mm: 4
  • Diámetro, de mm: 4
  • Peso g: 100
  • Longitud mm: 225
  • Peso neto: 0,083 kg
  • Volumen: 0,197 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra