Boquilla de corte, 10 mm

Número de artículo: 1609201800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Número de artículo 1609201800
EAN / GTIN 3165140013154
Número del fabricante 1609201800

Descripción

Descripción:

  • La boquilla de corte para sopladores de aire caliente es adecuada para un chorro de calor altamente concentrado para cortar espuma rígida de hasta 100 mm de espesor
  • Debe utilizarse junto con una boquilla reductora con un diámetro de 9 mm
  • Adecuada para: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 66 mm
  • Dimensión altura: 11 mm
  • Dimensión longitud: 257 mm
  • Peso bruto: 0,037 kg
  • Diámetro mm: 10.0
  • Peso neto: 0,037 kg
  • Volumen: 0,187 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra