• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boquilla de protección de vidrio, 50 mm, 33,5 mm

Número de artículo: 1609201796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Düse

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1609201796
EAN / GTIN 3165140013116
Número del fabricante 1609201796

Descripción

Descripción:

  • La boquilla de protección de vidrio para sopladores de aire caliente está equipada con un diseño lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 128 mm
  • Anchura [mm]: 50
  • Peso bruto: 0,036 kg
  • Diámetro mm: 33.5
  • Peso neto: 0,036 kg
  • Volumen: 0,358 dm3