Boquilla reductora para pistola de aire caliente Bosch, 14 mm

Número de artículo: 1609201647
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
    Tipo de producto Düse

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1609201647
    EAN / GTIN 3165140015134
    Número del fabricante 1609201647

    Descripción

    Descripción:

    • La boquilla reductora para sopladores de aire caliente tiene la mitad de diámetro que otras boquillas, por lo que es perfecta para trabajar en esquinas
    • También es perfecta para concentrar el chorro de calor en áreas más pequeñas, por ejemplo al desoldar o para otras aplicaciones
    • Se adapta a: GHG 18V-50
    • GHG 20-60
    • GHG 20-63
    • GHG 23-66
    • GHG 600 CE
    • GHG 630 DCE
    • GHG 660 LCD Professional
    • PHG 630 DCE.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 75 mm
    • Dimensión altura: 38 mm
    • Dimensión longitud: 126 mm
    • Peso bruto: 0,025 kg
    • Diámetro mm: 14.0
    • Peso neto: 0,025 kg
    • Volumen: 0,359 dm3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra