Bolsa de filtro de papel para PAS 900

Número de artículo: 1609201628
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1609201628
    EAN / GTIN 3165140005777
    Número del fabricante 1609201628

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para la aspiración en seco de polvo de clase L y M.Si utiliza una bolsa de filtro de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro está desactivada para evitar dañar la bolsa de filtro de papel
    • Se adapta a: PAS 900.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Las bolsas filtrantes protegen el filtro aspirador y aumentan así su vida útil.
    • Dimensión de anchura: 163 mm
    • Dimensión altura: 50 mm
    • Dimensión longitud: 272 mm
    • Peso bruto: 0,25 kg
    • Peso neto: 0,213 kg
    • Específico RTB3: Si utiliza una bolsa filtrante de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro esté desconectada para evitar daños en la bolsa filtrante de papel.
    • Específico RTB4: No apto para aspiración en húmedo
    • Volumen: 2,217 dm3
    • Ventaja HL (corto): Bolsa de recambio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra