Adaptador para aspiradora Bosch, 35 mm, para conexión de manguera de 19 mm

Número de artículo: 1609200933
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1609200933
EAN / GTIN 3165140005142
Número del fabricante 1609200933

Descripción

Descripción:

  • Adaptador para conectar mangueras de aspiración a aspiradores de polvo de Bosch
  • Se adapta a: GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 5; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 56 mm
  • Dimensión longitud: 160 mm
  • Peso bruto: 0,068 kg
  • Diámetro mm: 35
  • Peso neto: 0,067 kg
  • Volumen: 0,896 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra