Grapa trasera estrecha tipo 55, resinada 6 x 1,08 x 26 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 1609200388
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
Número de artículo 1609200388
EAN / GTIN 3165140004985
Número del fabricante 1609200388

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de dorso estrecho, tipo 55, están recubiertas de resina
  • El efecto adhesivo les permite permanecer firmes durante más tiempo con muchos materiales
  • Esto las hace ideales para numerosas aplicaciones por parte de los aficionados al bricolaje, como para fijar paneles de pared y techo junto con garras para juntas o madera perfilada
  • Las grapas también tienen un dorso estrecho, lo que les permite ser presionadas lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta
  • Son particularmente adecuadas para materiales delgados si la parte posterior de la grapa no debe ser presionada en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, están recubiertas de resina: El efecto adhesivo permite un ajuste firme con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 29 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 6.0
  • Peso bruto: 0,343 kg
  • Espesor (D) mm: 1.08
  • Longitud (L) mm: 26
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,343 kg
  • Específico RTB1: Para numerosas aplicaciones, p. ej. para la fijación de paneles de pared/techo con garras de unión o de madera perfilada
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Volumen: 0,285 dm3
  • Ventaja HL (corto): Recubierto de resina, para fijar materiales finos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra