Grapa trasera estrecha tipo 55, resinada 6 x 1,08 x 23 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 1609200374
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1609200374
EAN / GTIN 3165140004848
Número del fabricante 1609200374

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de dorso estrecho, tipo 55, están recubiertas de resina
  • El efecto adhesivo les permite permanecer firmes durante más tiempo con muchos materiales
  • Esto las hace ideales para numerosas aplicaciones por parte de los aficionados al bricolaje, como para fijar paneles de pared y techo junto con garras para juntas o madera perfilada
  • Las grapas también tienen un dorso estrecho, lo que les permite ser presionadas lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta
  • Son particularmente adecuadas para materiales delgados si la parte posterior de la grapa no debe ser presionada en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, están recubiertas de resina: El efecto adhesivo permite un ajuste firme con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 26 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 6.0
  • Peso bruto: 0,31 kg
  • Espesor (D) mm: 1.08
  • Longitud (L) mm: 23
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,304 kg
  • Específico RTB1: Para numerosas aplicaciones, p. ej. para la fijación de paneles de pared/techo con garras de unión o de madera perfilada
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Volumen: 0,256 dm3
  • Ventaja HL (corto): Recubierto de resina, para fijar materiales finos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra