Manguito reductor, MK 2 a MK 1, adecuado para GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4

Número de artículo: 1608598028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1608598028
EAN / GTIN 3165140056397
Número del fabricante 1608598028
Número L L00590 1321

Descripción

Descripción:

  • El manguito reductor para brocas permite utilizar brocas con conos centrales MK 1 en una máquina MK 2
  • Se adapta a: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional.
  • El manguito reductor para brocas permite utilizar brocas con conos centrales MK 1 en una máquina MK 2.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 17 mm
  • Dimensión longitud: 138 mm
  • Peso bruto: 0,09 kg
  • Peso neto: 0,09 kg
  • Volumen: 0,188 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra