Portabrocas rápido hasta 10 mm, 3/8 pulg - 24

Número de artículo: 1608572018
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
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1608572018
EAN / GTIN 3165140037938
Número del fabricante 1608572018

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de acción rápida ofrece un manejo cómodo sin llave para una máxima facilidad de uso
  • Permite una sujeción rápida y sencilla con ambas manos sin llave para fijar de forma segura brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Los portabrocas de acción rápida con dos casquillos están disponibles con diferentes soportes (1/2 pulgada - 20, 3/8 pulgada - 24, 5/8 pulgada -16, 1/4 pulgada vástago hexagonal exterior, B16 y SDS plus) y son compatibles con las brocas más comunes sin bloqueo de husillo
  • En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los impactos o la idoneidad para el giro en sentido antihorario.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeción rápida y sencilla con ambas manos sin llave
  • Dimensión de anchura: 43 mm
  • Dimensión altura: 36 mm
  • Dimensión longitud: 102 mm
  • Portabrocas, gama: 3/8″ - 24
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas de acción rápida
  • Peso bruto: 0,4 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Máxima facilidad de uso
  • Peso neto: 0,4 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: Nein
  • Resistente a los golpes: Nein
  • Rango de sujeción mm: 0.5-10.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Específico RTB1: Sujeción segura de brocas con mango cilíndrico o hexagonal
  • Específico RTB2: Soportes: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ mango hexagonal exterior, B16, SDS plus, para las brocas más usuales sin bloqueo de husillo
  • Específico RTB3: En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los golpes o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Taladro estacionario: ja
  • Volumen: 0,158 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeción cómoda sin llave con ambas manos para una máxima facilidad de uso

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop