Portabrocas de broca rápida hasta 13 mm, 1/2 pulgada 20UNF

Número de artículo: 1608571062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1608571062
EAN / GTIN 3165140002639
Número del fabricante 1608571062

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de corona dentada es una solución sencilla y fiable para sujetar brocas para cualquier trabajo
  • Proporciona una fuerza de sujeción consistentemente fuerte para sujetar de forma segura brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Las mordazas se pueden apretar y aflojar cómodamente con una llave
  • Los portabrocas de corona dentada están disponibles para varios soportes (1/2 pulgada - 20, 3/8 pulgada - 24, 5/8 pulgada - 16, B16 y SDS plus) con diversos anchos y son compatibles con las brocas más comunes
  • En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los impactos o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Fuerza de sujeción uniformemente fuerte para una fijación segura de brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Dimensión de anchura: 45 mm
  • Dimensión altura: 135 mm
  • Dimensión longitud: 45 mm
  • Portabrocas, gama: 1/2″ - 20
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas de corona dentada
  • Peso bruto: 0,405 kg
  • Llave de repuesto: D
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Sujeción segura de las brocas
  • Peso neto: 0,083 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: ja
  • Resistente a los golpes: ja
  • Rango de sujeción mm: 1.5-13.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Específico RTB1: Fácil manejo: las mordazas se pueden apretar y aflojar fácilmente con una llave
  • Específico RTB2: Varios soportes: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 y SDS plus, compatibles con las brocas más comunes
  • Específico RTB3: En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los golpes o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Taladro estacionario: ja
  • Volumen: 0,273 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeción segura de brocas para todos los trabajos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop