Batería GBA 12V 4.0Ah

Número de artículo: 1607A350CX
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
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1607A350CX
EAN / GTIN 3165140949019
Número del fabricante 1607A350CX
Número L L00590 2227

Descripción

Descripción:

  • Batería de iones de litio en barra GBA 12 voltios
  • Capacidad de la batería: 4. 0 Ah
  • El pack de baterías Li-ion de varilla ECP (con protección electrónica de celdas) proporciona potencia de batería sin memoria y efecto de batería perezosa
  • ECP permite la supervisión electrónica de las celdas de la batería
  • Esto reduce automáticamente la potencia de salida en el dispositivo en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento o descarga profunda
  • Es compatible con las herramientas eléctricas Bosch inalámbricas de 12 V de la gama Craftsman para baterías de varilla
  • El paquete de baterías de iones de litio de varilla ECP sólo es adecuado para herramientas de iones de litio de la misma clase de voltaje de la gama Craftsman.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El ECP reduce automáticamente la potencia de salida en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
  • Dimensión de anchura: 88 mm
  • Dimensión altura: 75 mm
  • Dimensión longitud: 118 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 4.0
  • Peso bruto: 0,435 kg
  • Descripción del rendimiento: Sin efecto memoria
  • Peso neto: 0,43 kg
  • Específico RTB1: Sin efecto memoria. La batería se puede recargar a cualquier nivel de carga.
  • Específico RTB3: Apto para herramientas profesionales de Bosch con acumulador de iones de litio de la misma clase de tensión
  • Volumen: 0,779 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sin memoria ni efecto pila
  • Tecnología celular: Li-Ion
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra