Llave de dos agujeros, recta. Para amoladoras rectas

Número de artículo: 1607950043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1607950043
EAN / GTIN 3165140016483
Número del fabricante 1607950043

Descripción

Descripción:

  • La llave de dos agujeros sujeta todos los discos en amoladoras angulares y amoladoras rectas del modelo GGS 6 S Professional

Característica:

  • Dimensión de anchura: 92 mm
  • Dimensión altura: 14 mm
  • Dimensión longitud: 221 mm
  • Peso bruto: 0,088 kg
  • Peso neto: 0,084 kg
  • Volumen: 0,285 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra