Llave de repuesto para portabrocas con llave. Para taladros/atornilladores

Número de artículo: 1607950028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
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
Tipo de producto Schlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1607950028
EAN / GTIN 3165140057332
Número del fabricante 1607950028

Descripción

Descripción:

  • La llave de repuesto se adapta a portabrocas de corona dentada
  • Debe seleccionarse el tipo correcto de llave de repuesto (A, B, C, D, F, G).

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se requiere la selección correcta del tipo de llave de recambio (A, B, C, D, F, G)
  • Dimensión de anchura: 69 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 113 mm
  • Longitud exterior (L1) mm: 60
  • Peso bruto: 0,015 kg
  • Llave de repuesto, tipo: G
  • Descripción del rendimiento: Para mandril de corona dentada
  • Peso neto: 0,015 kg
  • Tipo de referencia: S1
  • Diámetro de la llave (Z) mm: 4
  • Longitud de la llave (L2) mm: 30
  • Volumen: 0,078 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para mandril de corona dentada

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop