Llave de dos agujeros con manivela. Para amoladoras angulares grandes con tuerca de sujeción

Número de artículo: 1607950004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Número de artículo 1607950004
EAN / GTIN 3165140002356
Número del fabricante 1607950004

Descripción

Descripción:

  • La llave de dos agujeros sujeta y afloja las bridas de sujeción de las ruedas de vaso
  • Se dobla en ángulo recto.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 92 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 264 mm
  • Peso bruto: 0,229 kg
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Volumen: 1,214 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra