Mango en U. Para amoladoras angulares pequeñas

Número de artículo: 1607000247
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
Número de artículo 1607000247
EAN / GTIN 3165140048002
Número del fabricante 1607000247

Descripción

Descripción:

  • La empuñadura de arco ofrece dos opciones
  • para zurdos y diestros
  • Se adapta a: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Seguro contra aflojamiento involuntario
  • Dimensión de anchura: 230 mm
  • Dimensión altura: 27 mm
  • Dimensión longitud: 240 mm
  • Peso bruto: 0,44 kg
  • Descripción del rendimiento: Con dos opciones
  • Peso neto: 0,43 kg
  • Específico RTB1: Compatible con todas las amoladoras angulares de dos manos de Bosch
  • Volumen: 1,49 dm3
  • Ventaja HL (corto): Con dos opciones
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra