25 mm (1 ″) Junta angular L.195 mm

Número de artículo: 16060000
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
Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16060000
EAN / GTIN 4018754013487
Número del fabricante 16060000
Número L L60010 899

Descripción

Descripción:

  • Con bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Para ser utilizado con el mango Núm. 888

Característica:

  • d: 48 mm
  • Longitud [mm): 195 mm
  • Peso: 1848 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra