Herramientas de sujeción. Para amoladoras de hormigón

Número de artículo: 1605703099
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1605703099
EAN / GTIN 3165140046947
Número del fabricante 1605703099
Número L L00590 2040

Descripción

Descripción:

  • La brida de montaje sujeta todos los discos con un diámetro de 115 a 150 mm y una fecha de producción posterior a 08/90.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 77 mm
  • Dimensión altura: 11 mm
  • Dimensión longitud: 155 mm
  • Peso bruto: 0,068 kg
  • Peso neto: 0,064 kg
  • Volumen: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra