Cabeza de recambio Poliamida d 35 mm

Número de artículo: 1605380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carcasa de martillo blando

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1605380
    EAN / GTIN 4010883101356
    Número del fabricante 1605380
    Número L L60160 2051

    Descripción

    Descripción:

    Hecho de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado a -20° C

    Característica:

    • Diseño: De poliamida sin astillas, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado hasta -20° C
    • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Poliamida (PA)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra