• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca de apriete rápido SDS clic, 14 mm de grosor. Para amoladoras angulares pequeñas

Número de artículo: 1603340031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1603340031
EAN / GTIN 3165140033206
Número del fabricante 1603340031
Número L L00590 2089

Descripción

Descripción:

  • La SDS clic M14 es una tuerca de apriete rápido para el apriete y desapriete rápido y sencillo de accesorios para amoladoras angulares como muelas de vaso, discos de corte de diamante y discos de desbaste
  • Es adecuada para todas las amoladoras angulares con rosca M14 y fecha de fabricación a partir de 08/90
  • El disco debe estar alineado en la brida de soporte al centrar y no en la tuerca.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 113 mm
  • Peso bruto: 0,14 kg
  • Espesor mm: 14
  • Peso neto: 0,13 kg
  • Volumen: 0,192 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra