Tuerca de sujeción 115 - 150 mm

Número de artículo: 1603340015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 11 Piezas
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
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1603340015
EAN / GTIN 3165140016384
Número del fabricante 1603340015

Descripción

Descripción:

  • La tuerca de sujeción sujeta discos de desbaste con un diámetro de 115 a 230 mm y una fecha de fabricación anterior a 08/90.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 79 mm
  • Dimensión altura: 8 mm
  • Dimensión longitud: 155 mm
  • Peso bruto: 0,054 kg
  • Peso neto: 0,05 kg
  • Volumen: 0,098 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop