Llave inglesa de 1/2″ TORX T45

Número de artículo: 1603124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1603124
EAN / GTIN 4010886821121
Número del fabricante 1603124
Número L L60160 5279

Descripción

Descripción:

De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T45
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 7,82 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Inserto Ø 1: 25.0 mm
  • Profundidad de inserción 1: 26,0 mm
  • Longitud total [mm]: 47 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Dimensión del tornillo: M8 - M10
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no