Raíl guía, accesorio del sistema FSN RA 32 1600

Número de artículo: 1600Z0003W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600Z0003W
EAN / GTIN 3165140727082
Número del fabricante 1600Z0003W
Número L L00590 133

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN RA 32 1600, el carril guía profesional FSN RA 32 1600 con una longitud de 1,600 mm es ideal para patrones de orificios precisos en la construcción de muebles
  • Con su separación entre orificios de 32 mm, ofrece la máxima funcionalidad además de su función estándar
  • El raíl guía de alta calidad es perfectamente compatible con todas las herramientas eléctricas asociadas y permite una guía precisa
  • Cuenta con tiras de caucho antideslizante y fácil de sustituir y protección contra astillas
  • Permite un control absoluto durante el uso y garantiza un filo de corte limpio
  • Este raíl guía es adecuado para corte guiado y fresado en aplicaciones con una separación de orificios de 32 mm en la rejilla de orificios
  • El dispositivo es compatible con todos los modelos de sierra circular GKS G de Bosch Professional y sierras de buceo GKT Professional, así como con algunas sierras de calar GST Professional y fresado GOF Professional con un adaptador
  • El raíl guía de 1,600 mm FSN RA 32 1600 Professional tiene una separación de orificios de 32 mm en la rejilla de orificios y una tapa de plástico para fijar la herramienta

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 1600 mm

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra