Adaptador de carril guía FSN OFA, accesorios del sistema

Número de artículo: 1600Z0000G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600Z0000G
EAN / GTIN 3165140608268
Número del fabricante 1600Z0000G
Número L L00590 233

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN OFA, el adaptador FSN OFA Professional para sistemas abiertos se utiliza para el fresado con raíl guía
  • Su configuración y ajuste intuitivos permiten un manejo sencillo mientras se trabaja
  • El adaptador es adecuado para muchas combinaciones de sistemas de fresado y raíl guía
  • Además, sus componentes de sistema de alta calidad garantizan unos resultados de fresado reproducibles
  • Este adaptador está diseñado para su uso en fresado guiado con raíles guía Bosch FSN
  • Es compatible con una amplia gama de sistemas de fresado y guía

Característica:

  • Volumen: 5,668 dm3
  • Peso bruto: 1,25 kg
  • Peso neto: 1,245 kg
  • Dimensión Anchura: 246 mm
  • Dimensión de altura: 60 mm
  • Longitud de la dimensión: 384 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra