Accesorios del sistema cinta adhesiva FSN HB, para un mejor soporte del raíl guía

Número de artículo: 1600Z0000E
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600Z0000E
    EAN / GTIN 3165140608114
    Número del fabricante 1600Z0000E

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios del sistema FSN HB
    • a la venta: Proporciona un mejor soporte del raíl guía en la pieza de trabajo

    Característica:

    • Volumen: 0,685 dm3
    • Peso bruto: 0,126 kg
    • Peso neto: 0,115 kg
    • Dimensión Anchura: 185 mm
    • Dimensión de altura: 20 mm
    • Longitud de la dimensión: 185 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra