Conector FSN VEL, accesorios del sistema

Número de artículo: 1600Z00009
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
    Número de artículo 1600Z00009
    EAN / GTIN 3165140608060
    Número del fabricante 1600Z00009
    Número L L00590 232

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios del Sistema FSN VEL , el intuitivo bloqueo del FSN VEL PROFESSIONAL Fastener permite una conexión rápida y precisa de dos guías
    • Este conector extremadamente sofisticado se autoalinea y permite obtener resultados muy precisos
    • Además, su construcción robusta y su resistente bloqueo garantizan un funcionamiento fiable con varios carriles guía enlazados
    • Este conector es compatible con los sistemas de guías Bosch

    Característica:

    • Volumen: 0,216 dm3
    • Peso bruto: 0,392 kg
    • Peso neto: 0,36 kg
    • Dimensión Anchura: 80 mm
    • Dimensión de altura: 6 mm
    • Longitud de la dimensión: 450 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra