FSN 3100 Accesorio del sistema de rieles

Número de artículo: 1600Z00008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Riel de guía

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600Z00008
    EAN / GTIN 3165140608053
    Número del fabricante 1600Z00008
    Número L L00590 398

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios del sistema FSN 3100, el carril guía de 3,100 mm FSN 3100 Professional tiene una tecnología única que permite cortes precisos
    • El raíl guía de alta calidad permite un guiado preciso y se puede utilizar con todas las herramientas eléctricas asociadas
    • Con el conector de extensión VEL FSN, se puede establecer rápidamente una conexión fija con una estabilidad perfecta entre dos raíles guía
    • Para unos bordes de corte limpios, el raíl guía cuenta con tiras de caucho antideslizante y protección contra astillas fáciles de sustituir, lo que también garantiza un control absoluto en el trabajo
    • Este riel guía proporciona resultados de corte perfectos cuando se utiliza con sierras circulares y de buceo
    • El dispositivo es compatible con todos los modelos de sierra circular GKS G de Bosch Professional y sierras de buceo GKT Professional, así como con algunas sierras de calar GST Professional y fresado GOF Professional con un adaptador
    • El raíl guía FSN 3100 Professional también se suministra con una tapa en T de plástico de repuesto

    Característica:

    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 115 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 115 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 3165 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra