FSN 2100 Accesorio del sistema de rieles

Número de artículo: 1600Z00007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600Z00007
EAN / GTIN 3165140608046
Número del fabricante 1600Z00007
Número L L00590 387

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN 2100, el carril guía de 2,100 mm FSN 2100 Professional tiene una tecnología única que permite cortes precisos
  • El raíl guía de alta calidad permite un guiado preciso y se puede utilizar con todas las herramientas eléctricas asociadas
  • El conector de extensión VEL FSN opcional permite una conexión rápida y estrecha entre dos raíles guía y garantiza una estabilidad óptima
  • Cuenta con tiras de caucho antideslizantes de fácil sustitución y protección contra astillas, lo que garantiza unos bordes de corte limpios gracias a una guía perfecta de la herramienta durante el trabajo
  • Este carril guía es adecuado para su uso con sierras circulares y de buceo para obtener unos resultados de corte perfectos
  • El dispositivo es compatible con todos los modelos de sierra circular GKS G de Bosch Professional y sierras de buceo GKT Professional, así como con algunas sierras de calar GST Professional y fresado GOF Professional con un adaptador
  • El raíl guía FSN 2100 Professional también se suministra con una tapa en T de plástico de repuesto

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 2100 mm

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop