FSN 1100 Accesorio del sistema de rieles

Número de artículo: 1600Z00006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600Z00006
EAN / GTIN 3165140608039
Número del fabricante 1600Z00006
Número L L00590 74

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema FSN 1100, el carril guía de 1,100 mm FSN 1100 Professional ofrece una tecnología única que permite cortes precisos
  • El raíl guía de alta calidad permite un guiado preciso y es perfectamente compatible con todas las herramientas eléctricas asociadas
  • Para una estabilidad perfecta, se puede establecer rápidamente una conexión fija entre dos raíles guía con el conector VEL FSN para expansión
  • Las tiras de caucho antideslizantes fáciles de sustituir y la protección contra astillas garantizan un control absoluto durante el uso y un filo de corte limpio
  • Este carril guía es adecuado para su uso con sierras circulares y de buceo para obtener unos resultados de corte perfectos
  • El dispositivo es compatible con todos los modelos de sierra circular GKS G de Bosch Professional y sierras de buceo GKT Professional, así como con algunas sierras de calar GST Professional y fresado GOF Professional con un adaptador
  • El raíl guía FSN 1100 Professional también se suministra con una tapa en T de plástico de repuesto

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 145 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 90 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 1150 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra