Juego combinado de llaves de carraca, 5 piezas

Número de artículo: 1600A02Z3D
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
Número de artículo 1600A02Z3D
EAN / GTIN 4053423251463
Número del fabricante 1600A02Z3D
Número L L00590 2280

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de carraca Combo Kit, 5 piezas
  • Las carracas perfectas para espacios reducidos - juego de 5 piezas extremadamente versátil
  • Juego
  • Herramientas perfectas para espacios reducidos, ya que la carraca sin dientes requiere un ángulo de giro hacia atrás de menos de 3 grados
  • Cada llave combina una llave fija con una llave de carraca de anillo en una sola herramienta
  • Fabricada en acero al cromo vanadio y con un anillo bi-hexagonal endurecido para una mayor durabilidad y una larga vida útil.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 95 mm
  • Dimensión altura: 36 mm
  • Dimensión longitud: 315 mm
  • Peso bruto: 0,86 kg
  • Peso neto: 0,64 kg
  • Volumen: 1,077 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra