Alicate llave 250 mm

Número de artículo: 1600A02W3R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02W3R
EAN / GTIN 4053423253078
Número del fabricante 1600A02W3R

Descripción

Descripción:

  • Alicates tenaza 250 mm, ¿A veces prefiere las herramientas manuales a las eléctricas porque muchas herramientas eléctricas no son adecuadas para determinadas aplicaciones? Nuestros nuevos alicates ofrecen una solución sencilla, intuitiva y rápidamente adaptable
  • No importa en qué tubo, tuerca de unión o tornillo tenga que trabajar, nuestros alicates se pueden ajustar de forma rápida y precisa y siempre son fáciles y cómodos de usar
  • Y eso facilita mucho el trabajo
  • La llave profesional de los alicates es muy robusta gracias a su duradero acero al cromo vanadio (CrV) y a su estable articulación deslizante
  • Su cómoda empuñadura blanda de dos componentes, la posibilidad de ajustar las mordazas de agarre directamente en la pieza de trabajo y la protección adicional antiatrapamiento hacen que el trabajo con la llave de alicates sea extremadamente agradable
  • Ofrece una gran flexibilidad, ya que es adecuada para superficies sensibles y tuercas de hasta 48 mm
  • La llave de alicates profesional es adecuada para agarrar, sujetar, presionar y doblar piezas de trabajo
  • Sus mordazas de agarre de marcha suave permiten realizar trabajos de montaje cuidadosos en accesorios recubiertos y, por lo tanto, sensibles a los arañazos
  • Es adecuada para tuercas de hasta 48 mm.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 23 mm
  • Dimensión longitud: 329 mm
  • Peso bruto: 0,561 kg
  • Diseño con gran efecto palanca: Nein
  • Manejo con una sola mano: ja
  • Posiciones de ajuste: 21
  • Mango ergonómico: ja
  • Filo de corte endurecido: Nein
  • Peso, máx.: 0.55 kg
  • Resistente a la corrosión: ja
  • Material: Cromo vanadio
  • Capacidad máx. Capacidad para tuercas de unión: 48 mm
  • Diámetro máx. diámetro de tubo: 48 mm
  • Peso neto: 0,546 kg
  • Cabeza de alicate pulida: Nein
  • Laterales de agarre antideslizante: Nein
  • Interruptor de ajuste rápido: ja
  • Empuñadura blanda: ja
  • VDE: Nein
  • Volumen: 0,605 dm3
  • Tipo de alicate: Llave de pinza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra