Inserto L-BOXX para GSR 18V-90 FC

Número de artículo: 1600A02R2T
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02R2T
EAN / GTIN 4053423248432
Número del fabricante 1600A02R2T

Descripción

Característica:

  • Volumen: 9,651 dm3
  • Peso bruto: 0,4 kg
  • Peso neto: 0,4 kg
  • Dimensión Anchura: 312 mm
  • Dimensión de altura: 74 mm
  • Longitud de la dimensión: 418 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 312 x 418 x 74 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 312 mm
  • Dimensiones externas (altura): 74 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 418 mm
  • Anillos D: No
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Volumen de suministro:

  • L-BOXX inserto para dispositivo y cargador
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra