Inserto L-BOXX para GBH 18V-22 + GDE 18V-12

Número de artículo: 1600A02NS8
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
Número de artículo 1600A02NS8
EAN / GTIN 4053423248470
Número del fabricante 1600A02NS8

Descripción

Descripción:

  • Insertos para guardar herramientas L-BOXX, la GBH 18V-22 y la GDE 18V-12 Professional se pueden guardar de forma segura y ordenada en este completo inserto
  • Es compatible con la L-BOXX 238 de Bosch y permite un aprovechamiento óptimo del espacio
  • Inserto L-BOXX para herramienta y cargador

Característica:

  • Dimensión de anchura: 317 mm
  • Dimensión altura: 152 mm
  • Dimensión longitud: 430 mm
  • Dimensiones exteriores (anchura x longitud x altura): 317 x 430 x 152 mm
  • Dimensiones exteriores (anchura): 317 mm
  • Dimensiones exteriores (altura): 152 mm
  • Dimensiones exteriores (longitud): 430 mm
  • Peso bruto: 0,353 kg
  • Anillas en D: Nein
  • Peso neto: 0,353 kg
  • Preparado para ProClick: Nein
  • Huella L-BOXX: Nein
  • Volumen: 20,719 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra