Llave fija VDE 17 mm

Número de artículo: 1600A02NF2
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
Número de artículo 1600A02NF2
EAN / GTIN 4053423246711
Número del fabricante 1600A02NF2

Descripción

Descripción:

  • Llave de carraca VDE de 17 mm, Los profesionales necesitan herramientas que sean fáciles de usar y que cumplan todos los requisitos legales
  • La llave de boca VDE profesional de Bosch ha sido desarrollada para las necesidades de los profesionales, para trabajos eléctricos, de fontanería o sanitarios - e incluso el contacto inesperado con piezas bajo tensión no es ningún problema
  • Esta herramienta conforme a la norma está aislada con elastómero termoplástico (TPE)
  • Ha sido probada hasta 10. 000 voltios y cuenta con el certificado VDE. Está fabricada en acero al cromo vanadio de larga duración, por lo que se puede confiar en ella para innumerables tareas cotidianas
  • Esta llave fija VDE ofrece una posición de mordaza de 15°, lo que la hace adecuada para su uso en espacios reducidos
  • La llave fija es fácil de controlar al apretar o aflojar tornillos: Tiene un mango ergonómico con empuñadura suave, que evita de resbalar y tocar piezas metálicas bajo tensión
  • Para facilitar la selección, la indicación del tamaño se encuentra debajo de la cabeza de la herramienta de la llave fija VDE
  • La incorporación de las herramientas manuales VDE a nuestra gama Bosch Professional significa que todas las herramientas que necesita ahora están disponibles con la fiable calidad de Bosch
  • La llave fija VDE de Bosch Professional es indispensable para apretar y aflojar tornillos y para trabajos en los que es posible un contacto inesperado con piezas bajo tensión.
  • Juego combinado

Característica:

  • Dimensión de anchura: 63 mm
  • Dimensión altura: 12 mm
  • Dimensión longitud: 219 mm
  • Peso bruto: 0,124 kg
  • Construcción de una pieza: ja
  • Peso, máx.: 0.105 kg
  • tamaño: 17 mm
  • Tope de longitud: Nein
  • Material: Acero forjado
  • Peso neto: 0,105 kg
  • Función de trinquete: Nein
  • Función de anillo: Nein
  • Tipo: Llave fija
  • Volumen: 0,166 dm3
  • Buscador de herramientas: ja
  • Engranaje de carraca sin dientes: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra