Alicates de corte diagonal VDE con fuerte palanca 200 mm

Número de artículo: 1600A02NE2
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
Número de artículo 1600A02NE2
EAN / GTIN 4053423246827
Número del fabricante 1600A02NE2

Descripción

Descripción:

  • Alicates de corte diagonal VDE con gran efecto de palanca 200 mm, Los profesionales necesitan herramientas fáciles de usar y que cumplan todos los requisitos legales
  • El alicate de corte diagonal VDE profesional de Bosch con gran efecto de palanca permite agarrar o tirar de objetos como clavos o cortar objetos como cables, incluso en caso de contacto inesperado con piezas bajo tensión
  • Esta herramienta conforme a la norma está aislada con poliuretano termoplástico (TPU)
  • Ha sido probada hasta 10. 000 voltios y certificada hasta 1. 000 voltios con certificación VDE según DIN EN/IEC 60900
  • Los alicates VDE son cómodos de manejar y fáciles de cortar
  • Se agarran y cortan bien y son muy duraderos
  • Estos alicates duraderos están fabricados con acero al cromo vanadio robusto y tienen filos de corte endurecidos
  • La inclusión de los alicates VDE en nuestra gama de herramientas manuales Bosch Professional significa que se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones. herramientas manuales en nuestra gama Bosch Professional, todas las herramientas que necesita están ahora disponibles con la fiable calidad de Bosch
  • Estos robustos alicates son adecuados para agarrar o tirar de objetos como clavos y para cortar cables
  • La empuñadura suave ergonómica hace que sean cómodos de usar.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 77 mm
  • Dimensión altura: 32,6 mm
  • Dimensión longitud: 60 mm
  • Muelle de apertura activable: ja
  • Peso bruto: 0,332 kg
  • Diseño con gran efecto palanca: ja
  • Manejo con una sola mano: ja
  • Mango ergonómico: ja
  • Filo de corte endurecido: ja
  • Peso, máx.: 0.317 kg
  • Resistente a la corrosión: ja
  • Material: Cromo vanadio
  • Peso neto: 0,317 kg
  • Cabeza de alicate pulida: Nein
  • Laterales de agarre antideslizante: ja
  • Empuñadura blanda: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,151 dm3
  • Tipo de alicate: Cortador lateral eléctrico
  • Alambre de acero normal resistente a la tracción: 1600 N/mm²

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra